CLK2GA63-75YK-F2-P3DWAZ ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YK SMC 23994724

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートの向き
(2) ポート:左/バイパス配管:右
注文コード
23994724
品番
CLK2GA63-75YK-F2-P3DWAZ
参考基準価格(税別)¥69,690販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ポートの向き
(2) ポート:左/バイパス配管:右
仕様
(-) 金具なし
オプション
(K) 台座付
ストローク(mm)
75
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(Z) 5
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする