BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622

BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622
BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ 23996622

充電式刈払機

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード23996622品番BK-1800
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です
●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます
●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です
●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です
●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています
●満充電で10~30坪の草刈りが可能です

用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)質量(kg)2.3(金属8枚刃使用時)、2.2(あんぜんロータ使用時)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※1回の作業時間は30分以内とし、10~20分休憩してください

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23996622
2021-07-08
用途: 畑、庭の雑草手入れ
YuCareLABO

軽くて使いやすい。長さも変更でき、軽自動車後部座席にも余裕で搭載できます。
回転刃は小さいですが、多少狭い所でも扱いやすい。
モーター駆動なので音も小さく、重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 23996622
2020-08-13
用途: 除草作業
サービス業

離れた場所で電源のない場所での除草作業に使用しています。
軽くて使いやすいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 23996622
2019-09-30
用途: 庭の草刈り
医療・福祉・介護関連業

充電式はPOWERが心配でしたが太めの草も刈れたので良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 23996622
2017-08-01
用途: 構内除草作業&芝刈り等々
株式会社シリックス建設業・工事業

手頃な重量&パワーにて使い良いし、充電式のため何処でも移動して持ち運びが便利。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする