56381 防水セーフティーシューズ AZ-56381 TULTEX(タルテックス) 23999133 56381 防水セーフティーシューズ AZ-56381 TULTEX(タルテックス) 23999133 56381 防水セーフティーシューズ AZ-56381 TULTEX(タルテックス) 23999133 56381 防水セーフティーシューズ AZ-56381 TULTEX(タルテックス) 23999133 56381 防水セーフティーシューズ AZ-56381 TULTEX(タルテックス) 23999133

防水セーフティーシューズ AZ-56381

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23999133 品番 56381
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
サイズ(cm)24 ブルー 足幅EEE トラスコ品番833-7933 形状ローカット 規格JSAA合格品 材質(ソール)EVA+合成ゴム 耐油底 材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ 標準質量(g/片足)380±10(26cm) 機能防水 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-8976-37 色番006 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23999106
2024-06-25
用途:
工場勤務中は常時着用

弊社の作業服色(うすいブルー)にもマッチし軽く疲れにくい

対象商品:
23999142
2021-04-24
用途:
4tワイドトラックチャーター便で、カゴ台車の積卸と運搬作業
運輸・通信業

試着できないのが通販の最大のデメリットですが、防水機能を信じて買ってみて、足を入れてみたら、ジャストフィットしてくれました。今日までは、防水機能の長靴 兼 防寒靴 兼 足首保護対策 として、半長靴を履いていましたが、気温が高くなってきたので、ローワータイプの防水靴を欲しくなって、ひと目惚れして、即注文してしまい、大正解でしたね。これからの梅雨時期の良い相棒になりそうで期待大です。

1人が参考にしています
対象商品:
23999133
2019-03-22
用途:
LPガスの点検業務時
農・林・水産業

とても、軽量である。
柔らかくて、足にフイットする。
リピートした。
カラーバリエーションが、モットほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
23999307
2017-07-01
用途:
雨天時の通勤で使用
製造業

自転車通勤なのですが、雨降りの日用に購入しました。今までは開き直ってVANSのスリップオンを履いていたのですが早く乾く反面、当然ですがビチョビチョになり困っていました。それ以前は「防水透湿」の高額なローカットを履いていましたが、すぐにソールの隙間から水が浸入してきて靴下が濡れて最悪でした。で、タルテックスのこの靴を購入したのですが、1ヶ月経過し今のところ満足しています。斜め前から降り注いでくるドシャ降りの日はさすがに靴下濡れますが(ズボンの裾でガードすればOKですが)、通常の雨であれば問題ありません。いわゆる「安全靴」なので先芯が入っていますが、まぁ普段使いでも特に困ることはないです。見た目には「ゴツい」ので、合わせる服装によっては靴だけ「浮く」可能性もあります。「ブラック」だとソールも黒色なので悪目立ちすることはないと思います。ブルーもGパンに合わせると合うかもしれません。全体的なデザインは安全靴にしてはオシャレです。サイズはいつも履いているサイズを選びましたが、若干キツい感じもしますが、履いていて痛くなるとかはありません。ちょうど梅雨どきに履いていますが、蒸れも特に心配ないようです。値段も高すぎず、良い買い物だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
23999352
2020-11-14
用途:
ブドウの農作業
町田農園 様 (農・林・水産業)

タルテックス防水シューズ、ゴアテックスのシューズより防水力が弱い。ゴアテックスの安い靴があれば使いたいが今はなくなった。小生ブドウ農家で春から秋まで使って横が裂けて来た時点で廃棄しています。完全な消耗品の考えです。後は草の上でも比較的滑らないのが良い点です。以前タルテックスの深靴を購入したが履きにくく途中で廃棄しました。更に体重が95sあってまたあまり安い靴を買うとすぐ壊れてしまいます。
 値段的に難しいと思いますが1万円前後でゴアテックスにして滑らない下底になると購入意欲が増します、検討をお願いします。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする