CLK2PA63TF-75Y-B-P79WSE ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TF SMC 24000403

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード24000403品番CLK2PA63TF-75Y-B-P79WSE
参考基準価格(税別)¥66,610販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする