曜日別特売
CLK2PB50-100YA-F-P79WSE ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50 SMC 24000543

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付注文コード24000543品番CLK2PB50-100YA-F-P79WSE
参考基準価格(税別)¥57,530販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左ロック(F) 前進方向ロックオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付仕様(-) 金具なしストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする