CLK2PB63TN-150Y-F2 ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN SMC 24000753

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24000753品番CLK2PB63TN-150Y-F2
参考基準価格(税別)¥52,910販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする