曜日別特売
MHF2-20D エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMC 24002151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)20オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード24002151品番MHF2-20D
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20ボディオプション(-) 軸方向配管形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする