※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB125
CDLSB125-125-M9BW-D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
24003289
品番
CDLSB125-125-M9BW-D
参考基準価格(税別)
¥167,920
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード