※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB140
CDLSB140-100-XC35
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
24003483
品番
CDLSB140-100-XC35
参考基準価格(税別)
¥190,910
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード