※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB200
CDLSB200-175-A54LS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
175
90
100
175
200
250
565
800
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24003666
品番
CDLSB200-175-A54LS
参考基準価格(税別)
¥347,330
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200