CDLSB200-90-M9N-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB200 SMC 24003718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB200CDLSB200-90-M9N-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)90
内容量1個注文コード24003718品番CDLSB200-90-M9N-D
参考基準価格(税別)¥345,130販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
ストローク(mm)
90
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする