曜日別特売
CDLSF125-1400-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF125 SMC 24004479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1400ポートねじの種類(-) Rc注文コード24004479品番CDLSF125-1400-D-XC35
参考基準価格(税別)¥221,980販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1400クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする