曜日別特売
MHKL2-12C1 クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC 24005371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11注文コード24005371品番MHKL2-12C1
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。

シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)材質(フィンガ)(1) ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする