CDLSF160-400-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF160 SMC 24005434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF160CDLSF160-400-XC35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・材質・リード線など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
24005434
品番
CDLSF160-400-XC35
参考基準価格(税別)¥248,820販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする