※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200
CDLSF200-900-D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ストローク
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
注文コード
24005976
品番
CDLSF200-900-D
参考基準価格(税別)
¥425,700
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
900
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200