CDLSG140-200-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG140 SMC 24006396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG140CDLSG140-200-XC35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・材質など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
24006396
品番
CDLSG140-200-XC35
参考基準価格(税別)¥195,970販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする