CDLSG140-390-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG140 SMC 24006439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG140CDLSG140-390-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・材質など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
390
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
24006439
品番
CDLSG140-390-M9BL
参考基準価格(税別)¥214,390販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
390
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする