CDLSL200-520 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL200 SMC 24007559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)520注文コード24007559品番CDLSL200-520
参考基準価格(税別)¥388,850販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする