曜日別特売
CLSD250-400R ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD250 SMC 24009056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24009056品番CLSD250-400R
参考基準価格(税別)¥580,030販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(R) ロッド側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする