曜日別特売
CLSF250-1100 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250 SMC 24009458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当注文コード24009458品番CLSF250-1100
参考基準価格(税別)¥712,800販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする