曜日別特売
CLSF250-1500-DA90 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250 SMC 24009485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当注文コード24009485品番CLSF250-1500-DA90
参考基準価格(税別)¥782,930販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1500クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックユニット部オートスイッチA90ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする