曜日別特売
CLST250-385 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250 SMC 24010623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)385
内容量1個注文コード24010623品番CLST250-385
参考基準価格(税別)¥602,030販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)385クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする