曜日別特売
CDNA2D80-75JN-D-Y7PSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D80 SMC 24014026

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24014026品番CDNA2D80-75JN-D-Y7PSDPC
参考基準価格(税別)¥81,290販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする