CDNA2F100-1000-D-A54L5-XC3BC ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100 SMC 24014166

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000注文コード24014166品番CDNA2F100-1000-D-A54L5-XC3BC
参考基準価格(税別)¥143,990販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする