SMC
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(mm)
30
注文コード
24016842
品番
MHL2-16D
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・オートスイッチ種類
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
30
質量(g)
585
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード