曜日別特売
MHL2-16D1-M9B 幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC 24018154

幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(mm)60オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード24018154品番MHL2-16D1-M9B
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)60リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする