曜日別特売
CDNA2L63-1800-D-P3DWSE ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L63 SMC 24022243

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L63

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)1800注文コード24022243品番CDNA2L63-1800-D-P3DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,750
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1800磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする