曜日別特売
CDNA2L80TF-900-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L80TF SMC 24022986

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L80TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)900
内容量1個注文コード24022986品番CDNA2L80TF-900-D
参考基準価格(税別)¥89,760販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする