CNA2B63-570-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B63 SMC 24025664

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B63CNA2B63-570-D

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)570
内容量1個注文コード24025664品番CNA2B63-570-D
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
ストローク(mm)
570
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする