CNA2D80-420-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2D80 SMC 24026066

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2D80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)420
内容量1個注文コード24026066品番CNA2D80-420-D
参考基準価格(税別)¥76,180販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
ストローク(mm)
420
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする