※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F40TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
460
150
460
65
700
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24026364
品番
CNA2F40TF-460-D-XC4
参考基準価格(税別)
¥44,830
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
460
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード