曜日別特売
CNA2L100-700J-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L100 SMC 24026897

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード24026897品番CNA2L100-700J-D
参考基準価格(税別)¥122,980販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする