曜日別特売
CNA2L63-830-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L63 SMC 24027247

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)830
内容量1個注文コード24027247品番CNA2L63-830-D
参考基準価格(税別)¥70,290販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)830クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする