曜日別特売
CNA2TF50TN-50N-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2TF50TN SMC 24027423

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2TF50TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24027423品番CNA2TF50TN-50N-D
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする