曜日別特売
- ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ 24028962

 

- ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ 24028962
- ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ 24028962
- ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ 24028962
- ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ 24028962
モノタロウ

ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

(51件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード24028962品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。

用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30
注意
※本製品は12V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。
※自動車保安基準に従い正しくお使いください。
※用途によっては光色のの使用制限があります。
※1部車両(特に輸入車)においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。
※ヘッドランプとポジションバルブの距離が50mm以上ない場合は絶対に取り付けないで下さい。
※万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。
※その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。

※一部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※一部の部車両・使用箇所は、突入電力が流れ、一時的に電圧がDC36V以上流れLEDチップを損傷させる可能性がございます。突入電流を考慮した配線をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24028962
2024-04-21
用途: オートバイリード110のメーター周りを電球からLED化にするため
宮本企画

電球からLEDにして、使えるサイズのはLED化できました。スピードメーターの明るさと色は満足。明るいし、好みあるかと思いますが白系で十分です。あとメーターのハイビーム用も交換し、このLEDは3個使用

対象商品 : 24028962
2023-10-08
用途: フロントのマップライトに使用
その他業種

ルームランプ(助手席マップランプ、運転席マップランプ、フロントセンターランプ、リアルームランプ)を全てLEDにするために購入。特に合わせたわけではないが、色味がすべてそろっていて明るさもちょうどよく良い感じ。
LEDの特性なのか、見た目の明るさはとても良いのだけれど、手元に届く明るさはもう少し欲しいところかな。主張しすぎない30ルーメンは眩し過ぎず、雰囲気の明るさとしては文句なしだが、マップランプにはもう少し指向性が強いほうが良いのかも。おおむね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 24028962
2023-12-31
用途: 車の予備部品
高松工業建設業・工事業

車の予備部品として購入いつ電球が切れるかわからないがその時に使用する予定です!

対象商品 : 24028962
2022-12-28
用途: 業務用車両へ使用
医療・福祉・介護関連業

DYデミオのポジション球に使用。青白い光がライトユニット内に十分に行き渡る光量です。とりあえず交換直後は大満足です。あとはどれだけ持つか期待しています。

対象商品 : 24028962
2023-11-04
用途: 意外と明るい
不動産業

30lmなので、暗めのライセンス灯をイメージしていましたが、そこそこ明るかった。ルームランプにはギリギリかな。

対象商品 : 24028962
2021-07-13
用途: 自動車メンテ

T10バルブを使用してましたが熱による樹脂カバー経年等で解けたためLEDにしました。
明るく、放熱がほとんど感じられません。また購入します。

対象商品 : 24028962
2023-02-27
用途: 車検整備用

車検車両のナンバー球(お客様がLEDにしてました)の片側が切れてましたので色合いを合わせる為使用しました
今回購入分は在庫です(つまりリピートです)
耐久性はこれから判ると思います

対象商品 : 24028962
2021-05-12
用途: 電球タイプからの交換部品として

純正部品だと交換の頻度が高いので、長時間使用しても消費電力も少なく寿命も長いLEDバルブに交換しました。明るくなって良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
車検には対応しておりますか。
回答:
保安基準を満たすスペックになっております。
2021-04-02
質問:
【モノタロウ 12LEDウエッジベース T10(注文コード24028953)】と、どちらが明るくて省エネですか。
回答:
注文コード24028953の方が省エネと言えます。
明るさは取り付けるランプ形状によりますが、レフレクター全体を光らせるタイプは注文コード:24028953となります。
3が参考にしています
2021-04-02

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする