※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
900
1300
510
850
900
950
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24032655
品番
CNGLN32-900-D
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード