CDNSC160-400-D-M9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSC160 SMC 24032917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSC160

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24032917品番CDNSC160-400-D-M9B
参考基準価格(税別)¥257,240販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする