日本ノート
青色帳簿 経費帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
24033092
品番
AO4
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
B5縦型
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
187×257
枚数
52枚
罫
経費帳 付録:科目見出しシール1枚
製本
糸綴じ