CDNSF125-90-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF125 SMC 24033696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF125CDNSF125-90-D

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッション・オートスイッチ種類・リード線など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
24033696
品番
CDNSF125-90-D
参考基準価格(税別)¥155,380販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
90
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする