CDNSF125TF-330-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF125TF SMC 24033748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF125TFCDNSF125TF-330-D

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)330
内容量1個注文コード24033748品番CDNSF125TF-330-D
参考基準価格(税別)¥166,930販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
ストローク(mm)
330
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする