曜日別特売
CDNSF140-1000-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF140 SMC 24033793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF140

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類M9BWねじの種類(-) Rc注文コード24033793品番CDNSF140-1000-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥245,300販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする