曜日別特売
BB-6 クサリセット アルテ 24035305

クサリセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.6
内容量1パック注文コード24035305品番BB-6
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。

付属品Sカン、丸カン各2個長さ(m)0.6耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24035305
2019-09-24
用途: アルミ製フレームの吊り下げ用に
その他業種

この度は有難うございました。
友人に贈る絵を納めたフレームを壁に吊り下げるために紐が欲しいと思って探しておりましたところ、こちらのクサリに出会いました。
長さや強度もB3の大きさのフレームにちょうど良く、安心のいくもので、またアルミ製のフレームに良く似合う光沢もございますので、満足しております。
またの機会には何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 24034167
2020-05-07
用途: ボードの棚
その他業種

思ったよりしっかりスッキリずっしりって感じでした!
とても良いと思います。
まだ使っていないのですが、出来映えが楽しみです。
対応も早く、また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする