曜日別特売
CNSG125-235-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG125 SMC 24035665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG125

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)235
内容量1個注文コード24035665品番CNSG125-235-D
参考基準価格(税別)¥159,230販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)235クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする