伊東屋
バイオトップカラーハガキ(50枚入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24035962
品番
BT042 アイスブルー
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
入数
50枚
サイズ
はがき
紙質
中性紙
用紙サイズ
はがき
郵便番号欄
なし
印刷方式
両面
適合プリンタ
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機