伊東屋
ハイパー 100g A4(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
24036066
品番
HP101 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
入数
100枚
厚さ(mm)
0.106
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
100
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ