曜日別特売
ILS S-2241 三角定規 井上製作所 24036267

三角定規

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格24cm型
内容量1本注文コード24036267品番ILS S-2241
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

RoHS指令対応。

材質PMMA(メタクリル)厚さ(mm)2サイズ24cm規格24cm型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24036276
2025-12-21
用途: 学研の教室で使用
株式会社色川工務店建設業・工事業

家内が学研の教室で使う三角定規を探しておりましたので、資材購入の折に買いました。使用するのに必要充分で家内も喜んでました。

対象商品 : 24036276
2024-02-20
用途: 簡単な構想図面作成
製造業

使い勝手はいいと思います。定規が小さいの使っていたので助かる

対象商品 : 24036267
2023-03-06
用途: 図面、表の作成

安くていい買い物をしました。内容量1本と書いてあり、この安さから片方しか入っていないのでは、と考えたりもしましたがちゃんと45度と60-30度あります。正確には1組ですね。

対象商品 : 24036276
2022-08-16
用途: 職業訓練の製図科目の実習で使用
株式会社コステック

大きさがちょうどよく、メモリも見やすく使いやすいです。
樹脂はハードタイプなのでしっかりしていて、正確に描けました。

対象商品 : 24036276
2021-01-07
用途: 子供の工作用
水口米穀店卸売・小売業

厚みが3ミリあるのでしっかりしてます。
問題なく使用出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする