※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
47
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
24037765
品番
RDLQA32-47M-FR
参考基準価格(税別)
¥31,740
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
47
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
バイパス配管
(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード