SMC
エアチャック(平行開閉形) (MHR~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(直径)(mm)
8
注文コード
24038725
品番
MHR3-15R
参考基準価格(税別)
¥49,280
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・開閉ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式
複動
開閉ストローク(直径)(mm)
8
呼び
15
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
3mm
CADデータダウンロード