曜日別特売
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128

31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128
31057 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 24039128

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付12面(2列×6段)
余白四辺余白付
内容量1冊(5シート)注文コード24039128品番31057
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。

ラベルサイズ(mm)86.4×42.3面付12面(2列×6段)厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.08仕様水に強い、マット、フィルムトラスコ品番471-0541材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工シルバータイプ水に強いシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●店舗用|物品管理用ラベル●備品表示用●内容物表示用標準総厚さ(mm)0.15片数60粘着性より強く貼れる余白四辺余白付入数5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー、手書き粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
注意
※手書きでご使用の場合は油性マーカーをおすすめします。ゴム印をご使用の場合は金属・プラスチック・ガラスなど非吸収面になつ印できるスタンプインクを選び、なつ印後は充分に乾かしてください。
※爪などの固いものこすると印影がはがれる場合があります。また、バーコードの印字はおすすめできません。

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24039146
2022-06-19
用途: 管理資材表記
その他業種

役所の管理表みたいに、渋い銀色。なかなか。いいかんじです。
カラープリンタのトナーでしかきれいに印刷できないので、インクジェット用期待してます

対象商品 : 32735071
2022-02-02
用途: ガスメーター交換時に張り付けてます。
明石ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

屋外にあるガスメーターの交換時に交換前の指針と交換後のスタート指針を書き込むために印刷して使用してます。屋外使用できるので助かっています。

対象商品 : 24039128
2021-05-26
用途: 当社のオリジナル商品
有限会社エコルート卸売・小売業

とてもつきがよく、見栄えもとても良いです・!!!!

対象商品 : 32735071
2020-04-23
用途: ネーム表示
農・林・水産業

野外でも使えるという事なので購入を決めました。これなら安心して使えます。

対象商品 : 32735071
2019-12-19
用途: いろいろ
ジーケーサービス

これはいい!
店名入りのオイル交換シールを作るために購入しました。
粘着力もあり思い通りのシールが作れて満足です。
紙製と違って濡れても大丈夫なのでエンジンルームへの貼付もでき、色々な管理ラベルも作りました。
私はコピー機(オフィスのでかいやつ)で作りました。
擦っても消えませんしクオリティーに大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 24039128
2019-02-18
用途: 臨時の銘板用

たまたま銘板をきらしてしまい、出来るまでシールで代用。
思ったよりしっかりおり、簡単に剥がれなかった。
熱にもある程度強かったのはびっくり。
また印刷自由度も高い。

対象商品 : 32735071
2015-07-26
用途: 法人の備品管理のため購入いたしました。
特定非営利活動法人秋桜社会福祉会医療・福祉・介護関連業

屋外でも使え非常に低価格で購入でき、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24039128
2020-01-23
用途: オイル交換ラベル作成(DIY)

割と厚手のシートなので、レーザープリンタを「厚紙」の設定にしたら逆に印刷が汚くなってしまいました。1枚単価が高いので失敗はしたくないシートですね。(プリンタはキヤノンのモノクロレーザーです)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする