曜日別特売
MHSHJ3-32DB-M9BAL 平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~) SMC 24039337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)開閉ストローク(直径)(mm)8シリンダ内径(Φmm)32注文コード24039337品番MHSHJ3-32DB-M9BAL
参考基準価格(税別)¥70,790販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8仕様(J) ダストカバー付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじ材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付センタプッシャ(B) バネ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする